Fisherbrand(TM) SureOne Tips/シュアワンピペットチップ/チップ 1-200μL ヒンジラック 02シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(960本) 仕様●サイズ:1-200μL●包装:ヒンジラック●カラー:クリア●滅菌タイプ:未滅菌●フィルタータイプ:ノンフィルター●チップタイプ:Beveled●目盛り:なし●長さ:5cm●FREE:DNase, RNase, and DNA Free●オートクレーブ可能(121℃/21分)●材料:バージン・ポリプロピレン 注文コード55472404 品番02-707-418
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は仕様・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ:1-200μL●包装:ヒンジラック●カラー:クリア●滅菌タイプ:未滅菌●フィルタータイプ:ノンフィルター●チップタイプ:Beveled●目盛り:なし●長さ:5cm●FREE:DNase, RNase, and DNA Free●オートクレーブ可能(121℃/21分)●材料:バージン・ポリプロピレン アズワン品番65-4343-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする