Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Thermo Fisher Scientificの ピペット/ピペッター/スポイト
Thermo Fisher Scientificの ピペットチップ
Fisherbrand(TM) SureOne Tips/シュアワンピペットチップ/チップ 1-200μL ヒンジラック 02シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(960本)
アズワン品番
65-4343-61
注文コード
55472438
品番
02-707-421
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
この商品は
アズワン品番・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ:1-200μL●包装:ヒンジラック●カラー:イエロー●滅菌タイプ:未滅菌●フィルタータイプ:ノンフィルター●チップタイプ:Beveled●目盛り:なし●長さ:5cm●FREE:DNase, RNase, and DNA Free●オートクレーブ可能(121℃/21分)●材料:バージン・ポリプロピレン
アズワン品番
65-4343-61