曜日別特売
MXQ16-10BS-M9BWL エアスライドテーブル MXQ16-10 SMC 55472444

エアスライドテーブル MXQ16-10

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
注文コード
55472444
品番
MXQ16-10BS-M9BWL
参考基準価格(税別)¥49,500販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
機能
(-)標準
リード線長さ(mm)
(L)3
ポートねじの種類
(-)M5×0.8
アジャスター
(BS)前進端アブソーバ
オートスイッチ種類
M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
対称形
(-)標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする