東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
HI継手チーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
150
注文コード
55472446
品番
HI T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,708
この商品は
呼び径・寸法d
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
呼び径
150
用途
HIパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ティー
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法H(mm)
230
寸法t(mm)
13
寸法D(Φmm)
186
寸法D1(Φmm)
186
寸法H1(mm)
230
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材