東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
HI継手バルブソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55472464
品番
HI VS
参考基準価格(税別)
¥108
販売価格(税込)
¥62
販売価格(税別)
¥
56
バスケットに入れる
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
呼び径
16
ねじの呼び
R 1/2
用途
HIパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法L(mm)
54
寸法d(mm)
13
寸法L1(mm)
13.16
山数
14
寸法a(mm)
8.16
寸法D(mm)
29
寸法B(mm)
29
寸法D1(mm)
20.955
寸法L2(mm)
4
寸法W(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材