Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Thermo Fisher Scientificの ピペット/ピペッター/スポイト
Thermo Fisher Scientificの ピペットチップ
Fisherbrand(TM) SureOne Tips/シュアワンピペットチップ/チップ 1-200μL レフィル 未滅菌 5cm 02-707シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(960本)
注文コード
55472517
品番
02-707-423
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
仕様
●サイズ:1-200μL●包装:レフィル●カラー:イエロー●滅菌タイプ:未滅菌●フィルタータイプ:ノンフィルター●チップタイプ:Beveled●目盛り:なし●長さ:5cm●FREE:DNase, RNase, and DNA Free●オートクレーブ可能(121℃/21分)●材料:バージン・ポリプロピレン
アズワン品番
65-4343-63