Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Thermo Fisher Scientificの ピペット/ピペッター/スポイト
Thermo Fisher Scientificの ピペットチップ
Fisherbrand(TM) SureOne Tips/シュアワンピペットチップ/チップ 100-1250μL 8.9cm 02-707シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(960本)
注文コード
55472544
品番
02-707-402
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
●サイズ:100-1250μL●包装:ヒンジラック●カラー:クリア●滅菌タイプ:滅菌●フィルタータイプ:ノンフィルター●目盛り:100, 200, 500, 1000μL●長さ:8.9cm●FREE:DNase, RNase, DNA, ATP, Bioburden, PCR Inhibitor, Endotoxin, and Pyrogen Free●材料:バージン・ポリプロピレン
アズワン品番
65-4343-71