東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
HI継手バルブソケット(インサート付)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55472559
品番
HI MVS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
呼び径
13
ねじの呼び
R
用途
HIパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
タイプ
HI
寸法L(mm)
60
規格
JIS規格
寸法d(mm)
13
呼び径(B)
1/2
寸法B(mm)
32
使用流体
水道用
JIS規格
JIS K 6743、ねじ部:JIS B 0203
外径(mm)
24
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材