Fisherbrand(TM) SureOne Tips/シュアワンピペットチップ/チップ 100-1250μL 8.9cm 02-707シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(960本) 注文コード 55472560 品番 02-707-401
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
仕様●サイズ:100-1250μL●包装:ヒンジラック●カラー:クリア●滅菌タイプ:未滅菌●フィルタータイプ:ノンフィルター●目盛り:100, 200, 500, 1000μL●長さ:8.9cm●FREE:DNase, RNase, and DNA Free●オートクレーブ可能(121℃/21分)●材料:バージン・ポリプロピレン アズワン品番65-4343-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする