HI MVS HI継手バルブソケット(インサート付) 東栄管機 55472577 HI MVS HI継手バルブソケット(インサート付) 東栄管機 55472577

HI継手バルブソケット(インサート付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55472577 品番 HI MVS
参考基準価格(税別)¥2,170 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。

呼び径20 ねじの呼びR 3/4 用途HIパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 寸法L(mm)75 寸法d(mm)18 寸法B(mm)40
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする