東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
HI継手バルブソケット(インサート付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55472595
品番
HI MVS
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
呼び径
30
ねじの呼び
R
用途
HIパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
タイプ
HI
寸法L(mm)
95
規格
JIS規格
寸法d(mm)
31
呼び径(B)
1-1/4
寸法B(mm)
58
使用流体
水道用
JIS規格
JIS K 6743、ねじ部:JIS B 0203
外径(mm)
46
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材