Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Thermo Fisher Scientificの ピペット/ピペッター/スポイト
Thermo Fisher Scientificの ピペットチップ
Fisherbrand(TM) SureOne Filter Tips/シュアワンピペットチップ/フィルターチップ 02-707シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(960本)
注文コード
55472596
品番
02-707-470
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥16,368
販売価格(税別)
¥
14,880
バスケットに入れる
仕様
●サイズ:0.1-20μL●包装:ヒンジラック●カラー:クリア●滅菌タイプ:滅菌●フィルタータイプ:フィルター付き●目盛り:2, 5, 10, 20μL●長さ:4.57cm●FREE:DNase, RNase, and Pyrogen Free●※Eppendorf(TM)対応●オートクレーブ不可
アズワン品番
65-4343-82
注意
●※Eppendorf(TM)対応