HI MVS HI継手バルブソケット(インサート付) 東栄管機 55472604 HI MVS HI継手バルブソケット(インサート付) 東栄管機 55472604

HI継手バルブソケット(インサート付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55472604 品番 HI MVS
参考基準価格(税別)¥5,050 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。

呼び径40 ねじの呼びR 用途HIパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット タイプHI 寸法L(mm)110 規格JIS規格 寸法d(mm)37 呼び径(B)1-1/2 寸法B(mm)67 使用流体水道用 JIS規格JIS K 6743、ねじ部:JIS B 0203 外径(mm)57 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする