Fisherbrand(TM) SureOne Filter Tips/シュアワンピペットチップ/フィルターチップ 02-707シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(960本) 注文コード 55472614 品番 02-707-430
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥16,368
販売価格(税別)
14,880
仕様●サイズ:2-200μL●包装:ヒンジラック●カラー:クリア●滅菌タイプ:滅菌●フィルタータイプ:フィルター付き●目盛り:10, 50, 100μL●長さ:5.84cm●FREE:DNase, RNase, and Pyrogen Free●オートクレーブ不可 アズワン品番65-4343-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする