東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
HTDV継手 45°エルボ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55472656
品番
HT-DV 45°L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥278
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
食洗機、厨房排水の配管に適しています。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
呼び径
20
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
45°エルボ
寸法L(mm)
21
寸法Z(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材