HT-DV DL HTDV継手90°エルボ 東栄管機 55472665 HT-DV DL HTDV継手90°エルボ 東栄管機 55472665

HTDV継手90°エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55472665 品番 HT-DV DL
参考基準価格(税別)¥278 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

高温排水無圧配管用継手です。

呼び径20 呼び径(A)20 用途HTパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状90°エルボ 茶色 タイプHTDV 寸法L(mm)29 寸法Z(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする