東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
HTDV継手90°エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55472674
品番
HT-DV DL
参考基準価格(税別)
¥367
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
高温排水無圧配管用継手です。
呼び径
25
呼び径(A)
25
用途
HTパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
90°エルボ
色
茶色
タイプ
HTDV
寸法L(mm)
34
寸法Z(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材