東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
HTDV継手90°エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55472699
品番
HT-DV DL
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
高温排水無圧配管用継手です。
呼び径
50
呼び径(A)
50
用途
HTパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
90°エルボ
色
茶色
タイプ
HTDV
寸法L(mm)
58
寸法Z(mm)
33
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材