- PP雨水浸透マス 多孔 東栄管機 55472717 - PP雨水浸透マス 多孔 東栄管機 55472717 - PP雨水浸透マス 多孔 東栄管機 55472717 - PP雨水浸透マス 多孔 東栄管機 55472717

PP雨水浸透マス 多孔

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55472717 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,840 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

軽量なので持ち運びが容易です。透水面積が多く、多量の水処理が可能です。

形状丸型 呼び径300-400H 材質PP 用途雨水浸透配管用。 水色 サイズ300
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-17
用途:
裏庭の排水

雨が降るたびに裏庭が水浸しになり、PP雨水浸透マスを購入。
素人工事でしたが水浸し状態は解消できました。

対象商品:
55472708
2025-10-05
用途:
雨樋からの浸透マス用
不動産業

特に問題はありません。価格も安く大変助かりました。蓋は250mm用でピッタリでした。

対象商品:
55472717
2025-10-13
用途:
水はけ
青山国際合同会社 様 (サービス業)

期待通りに機能で、品質も問題なし。価格もわりやすであった。

対象商品:
55472708
2025-07-03
用途:
圃場の排水管理
農・林・水産業

梅雨の合間に施工したが、予想通り水溜りの解消ができました。

対象商品:
55472708
2024-05-09
用途:
雨樋に接続
教育・研究機関

雨樋からの雨水が垂れ流し状態だったので設置してみました。少し深め、大きめに穴を掘り、10cm砂、10cm砕石をいれ設置し回りにも砕石を入れました。設置する際には、砂が入って来ないように除草シートを土面と砕石の間に入れました。ホースで水を流してみましたが、水がたまることもなく、不思議なくらい水が浸透しました。とてもいいので、他の場所にも設置します。

4人が参考にしています
対象商品:
55472717
2023-10-02
用途:
排水工事
サービス業

強度十分。軽くて施工はやりやすい。コンクリート製より施工しやすい。

対象商品:
55472717
2023-02-21
用途:
雨水浸透マス
建設業・工事業

ホームセンターよりびっくりするくらい安くて、雨水マスなので全く問題なく使用できます。今回で2度目の購入ですが、また買いたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
55472717
2022-10-31
用途:
庭の排水
運輸・通信業

庭に台風とかの強い雨が降ると5pの深さで水が溜まります。1日たてばなくなるのですが
表面の水が流れるところがないため、今回使用する運びとなりました。未だ設置していないため何とも言えませんが、きっと活躍してくれると思います。
見た感じ長い間土の中でも腐食せず機能してくれそうです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする