東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
PP雨水浸透マス 底穴
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55472735
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,940
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
軽量なので持ち運びが容易です。透水面積が多く、多量の水処理が可能です。
形状
丸型
呼び径
300-400H
材質
PP
用途
雨水浸透配管用。
色
水色
サイズ
300
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材