東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
TS継手45°エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55472769
品番
TS 45°L
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
圧力配管で使用出来ます。
呼び径
150
用途
VPパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法H(mm)
184
寸法t(mm)
13.1
寸法D(mm)
190
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材