東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
TS継手90°エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55472778
品番
TS L
参考基準価格(税別)
¥81
販売価格(税込)
¥43
販売価格(税別)
¥
39
バスケットに入れる
圧力配管で使用出来ます。
呼び径
16
用途
VPパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
エルボ
タイプ
TS
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法H(mm)
44
規格
JIS規格
寸法t(mm)
3.5
外径(Φmm)
29
寸法D(Φmm)
29
JIS規格
JIS K 6743
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材