TS L TS継手90°エルボ 東栄管機 55472814 TS L TS継手90°エルボ 東栄管機 55472814

TS継手90°エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55472814 品番 TS L
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

圧力配管で使用出来ます。

呼び径100 用途VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状エルボ タイプTS 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法H(mm)155 規格JIS規格 寸法t(mm)10 外径(Φmm)130 寸法D(Φmm)130 JIS規格JIS K 6743 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする