東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
TS継手90°エルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
125
注文コード
55472823
品番
TS L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,360
この商品は
呼び径・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
圧力配管で使用出来ます。
呼び径
125
用途
VPパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
エルボ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法H(mm)
192
寸法t(mm)
11
寸法D(Φmm)
157
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材