TS S TS継手異径ソケット 東栄管機 55472875 TS S TS継手異径ソケット 東栄管機 55472875

TS継手異径ソケット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径30×20 注文コード55472875 品番TS S
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥99
販売価格(税別)
90
この商品は呼び径・種類・トラスコ品番など22種類から選べます 他の種類を見る

圧力配管で使用出来ます。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。

用途
VPパイプ用継手。
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
呼び径30×20 最高使用圧力(MPa)0.98 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット 全長(mm)93 タイプTS 使用温度範囲(℃)0〜40 寸法L(mm)93 規格JIS規格 寸法t(mm)4 外径(Φmm)46 寸法D(mm)46 寸法D1(mm)33 JIS規格JIS K 6743 寸法t1(mm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55472857
2025-03-29
用途:
エアツールの自作に
自動車・二輪車・自転車関連業

綺麗な作りで思い通りに自作ツールを作ることができました。

対象商品:
89699924
2024-09-05
用途:
モノタロウのサイズ表記が間違っている

注文コードの57356346と89699924はどちらも呼び径が25x13と同じ表記で重複しているが、個別の商品ページの寸法仕様によると89699924は呼び径が25x20のデータが記載されている、実際注文してみたら25x13が届いたが、私の用途では問題無かったのでOKとしました

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする