ハンディホモジナイザー 150 15-340シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55472919 品番 15-340-173
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥264,800 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
仕様●サイズ:5×75mm●材質:ステンレススチール●容量:0.2-5mL●先端形状:フラット●粉砕度:細かい アズワン品番65-4344-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする