ハンディホモジナイザー 150 15-340シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55472937 品番 15-340-174
参考基準価格(税別)¥286,800 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
仕様●サイズ:7×115mm●材質:ステンレススチール●容量:0.25-30mL●先端形状:鋸歯●粉砕度:細かい アズワン品番65-4344-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする