ハンディホモジナイザー 150 15-340シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55472955 品番 15-340-179
参考基準価格(税別)¥298,700 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
仕様●サイズ:10×115mm●材質:ステンレススチール●容量:1.5-100mL●先端形状:鋸歯(ワイドタイプ)●粉砕度:粗い アズワン品番65-4344-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする