Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 撹拌・粉砕・混合関連
Thermo Fisher Scientificの スターラー
Thermo Fisher Scientificの スターラー用本体
マグネティックインダクションスターラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55472980
品番
120584
参考基準価格(税別)
¥121,900
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仕様
●回転数:10-2000rpm●回転面サイズ:約16.5cm(メーカー実測値)●タイマー:30秒ー60分(/秒)●サイクル:1-99●容量:3L●サイズ(L×W×H):24.5×19.5×7.5cm●重量:1.13kg●保証:3年間●電源:100-240V AC 50/60Hz 1A●認証/準拠:CE, CB Scheme, RoHS 2, WEEE●本体カラー:紫
アズワン品番
65-4344-47