Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 環境測定(自然環境/安全環境)
Thermo Fisher Scientificの 温度計・温湿度計
Thermo Fisher Scientificの 温湿データロガー 記録計
Fisherbrand(TM) TraceableLIVE(TM) 超低温 WiFiデータログ温度計 15-079シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●規格:1ステンレス製プローブ●温度範囲:-90〜+105℃●温度分解能:0.01°●精度:±0.1℃●アラームタイプ:モバイルプッシュ、電子メール、テキスト通知●認定/コンプライアンス●アラート:温度アラーム、接続の中断、バッテリー低下●製品タイプ:WiFiデータロギング冷蔵庫/冷凍庫温度計●付属品:1ステンレス鋼316プローブ1本、バッテリー、磁石、ベルクロ、壁取り付け、Traceable証明書
注文コード
55473050
品番
15-079-626
参考基準価格(税別)
¥135,300
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●規格:1ステンレス製プローブ●温度範囲:-90〜+105℃●温度分解能:0.01°●精度:±0.1℃●アラームタイプ:モバイルプッシュ、電子メール、テキスト通知●認定/コンプライアンス●アラート:温度アラーム、接続の中断、バッテリー低下●製品タイプ:WiFiデータロギング冷蔵庫/冷凍庫温度計●付属品:1ステンレス鋼316プローブ1本、バッテリー、磁石、ベルクロ、壁取り付け、Traceable証明書
アズワン品番
65-4344-78