Fisherbrand(TM) ミニドライバス(ブロック別売り) 14-955シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55473077 品番14-955-221
参考基準価格(税別)¥222,300 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
仕様●温度範囲:0〜100℃●収納:1.5mL×15本収納可能●温度精度:±0.5℃●温度均一性:±0.2℃●電圧:115V 50/60Hz●アンペア数:2.5A●重量(メートル法):0.83kg アズワン品番65-4344-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする