Fisherbrand(TM) ミニドライバス用ブロック 14-955シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-4344-93 注文コード55473086 品番14-955-222
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥35,500 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はアズワン品番など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●容量:0.2mL●材質:アルミニウム●使用対象:ミニドライバス●タイプ アクセサリー:ブロック●MAX本数:40 アズワン品番65-4344-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする