Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 加熱・冷却・クーラーボックス
Thermo Fisher Scientificの 加熱/冷却機器
Thermo Fisher Scientificの ドライ/クール/ウォーターバス
Fisherbrand(TM) ミニドライバス用ブロック 14-955シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55473104
品番
14-955-229
参考基準価格(税別)
¥48,100
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
仕様
●容量:50mL●材質:アルミニウム●使用対象:ミニドライバス●タイプ アクセサリー:ブロック●MAX本数:2
アズワン品番
65-4345-01