TS T TS継手異径チーズ 東栄管機 55473137 TS T TS継手異径チーズ 東栄管機 55473137

TS継手異径チーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55473137 品番 TS T
参考基準価格(税別)¥2,790 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

圧力配管で使用出来ます。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。

呼び径75×50 最高使用圧力(MPa)0.98 用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状チーズ タイプTS 使用温度範囲(℃)0〜40 寸法H(mm)105 規格JIS規格 寸法t(mm)8 外径(Φmm)102 寸法D(mm)102 寸法D1(mm)70 寸法H1(mm)110 JIS規格JIS K 6743 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする