Fisherbrand(TM) ミニドライバス用ブロック 14-955シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55473138 品番 14-955-223
参考基準価格(税別)¥35,200 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
仕様●容量:0.5mL●材質:アルミニウム●使用対象:ミニドライバス●タイプ アクセサリー:ブロック●MAX本数:24 アズワン品番65-4344-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする