Fisherbrand(TM) Isotemp(TM) デジタルドライバス用ブロック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55473278 品番 88860108
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様●規格:20mmチューブ●サイズ:124×76mm●ウェル数:8●ウェルサイズ:20.5×31mm(平底)●アルミニウム製 アズワン品番65-4345-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする