Fisherbrand(TM) Isotemp(TM) デジタルドライバス用ブロック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55473287 品番 88860106
参考基準価格(税別)¥20,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様●規格:15/16mmチューブ●サイズ:124×76mm●ウェル数:15●ウェルサイズ:16.5×31mm(平底)●アルミニウム製 アズワン品番65-4345-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする