東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
TS継手水栓エルボ(インサート付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55473304
品番
TS MWL
参考基準価格(税別)
¥737
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
圧力配管で使用出来ます。
呼び径(A)
16
ねじの呼び
Rp 1/2
用途
VPパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
エルボ
寸法H(mm)
43
寸法t(mm)
3.5
ねじの種類
Rp
寸法D(mm)
29
寸法D1(mm)
30
寸法D2(mm)
34
寸法W(mm)
4.3
寸法d1(mm)
20.96
寸法d2(mm)
26
寸法H1(mm)
32
1インチ当たり山数
14
寸法l1(mm)
17
寸法l2(mm)
14
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材