TS WS TS継手水栓ソケット 東栄管機 55473338 TS WS TS継手水栓ソケット 東栄管機 55473338

TS継手水栓ソケット

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55473338 品番 TS WS
参考基準価格(税別)¥87 販売価格(税込) ¥45
販売価格(税別)
41

圧力配管で使用出来ます。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。

呼び径13 ねじの呼びRp 1/2 最高使用圧力(MPa)0.98 用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット 全長(mm)47 質量(g)- タイプTS 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0〜40 寸法L(mm)47 規格東栄管機株式会社規格 外径(Φmm)24 寸法D(mm)24 寸法D1(mm)30 寸法D2(mm)34.5 寸法W(mm)4 寸法d1(mm)20.955 寸法l1(mm)17 寸法l2(mm)14 ねじ山14(25.4mmにつき) RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類Rp
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16536598
2024-09-08
用途:
製品の部品として使用
ケーティワイ環境株式会社 様

製品の部品として使用しましただ大変良い商品でした。

対象商品:
55473338
2023-03-30
用途:
給湯器取り替え
サガラ住設 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

大変使いやすく、お手頃なのでまた買いたい
他の職人さんにもおすすめしたい

対象商品:
55473365
2023-02-03
用途:
水道管設置
株式会社脇町自動車学校 様 (サービス業)

規格品でピッタリ塩ビ管にハマります。配送してくれるのでショップに出向かなくても入手出来て有難いです。

対象商品:
16536582
2022-12-26
用途:
ペール缶でトルネード集塵機を自作するため。
その他業種

ペール缶のフタに取付ましたが問題無く取り付ける事ができましたホームセンターには中々無いので助かりました。

対象商品:
16536607
2022-06-20
用途:
バルブの接続に

モノタロウブランドで呼び50のソケットがないのでこちらを購入してます。モノタロウ塩ビ管製品にもちゃんとフィットしました。
モノタロウブランドでのラインナップ期待待ちです。

1人が参考にしています
対象商品:
16536598
2022-12-15
用途:
ホースニップルつなぐとき

モノタロウブランドでこのサイズはなかったのでこちらにしました。商品、価格とも問題ありませんです。

対象商品:
16536607
2022-01-05
用途:
配管整備
永大産業株式会社 様 (製造業)

設備修繕に使用しました。欲しいサイズがちょうどあったので助かりました。

対象商品:
16536598
2021-10-09
用途:
配管作業時
その他業種

近くのホームセンターには置いてないサイズがあり、助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする