東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
TS継手水栓ソケット(インサート付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55473383
品番
TS MWS
参考基準価格(税別)
¥627
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
圧力配管で使用出来ます。
呼び径(A)
16
ねじの呼び
Rp 1/2
用途
VPパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
寸法L(mm)
57
ねじの種類
Rp
寸法D(mm)
29
寸法D1(mm)
30
寸法D2(mm)
34
寸法W(mm)
4.3
寸法d1(mm)
20.955
寸法d2(mm)
26
1インチ当たり山数
14
寸法l1(mm)
17
寸法l2(mm)
14
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材