ミーティングテーブル W1800×D900×H720mm ASO-M1890シリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 お客様組立品 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 仕様●サイズ:W1800×D900×H720mm●材質:天板/抗ウィルスメラミン化粧板(22mm厚)フラッシュ加工、抗ウィルスABSエッジ、天板裏/抗ウィルスバッカー、脚/スチール粉体塗装(ブラック)●※1台3梱包になります。 注文コード55473540 品番ASO-M1890B(WH)
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品は色・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×900×720 質量(kg)33.9 仕様●サイズ:W1800×D900×H720mm●材質:天板/抗ウィルスメラミン化粧板(22mm厚)フラッシュ加工、抗ウィルスABSエッジ、天板裏/抗ウィルスバッカー、脚/スチール粉体塗装(ブラック)●※1台3梱包になります。 アズワン品番65-4350-07 パネルなし
注意
●※1台3梱包になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする