東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
TS継手バルブソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55473627
品番
TS VS
参考基準価格(税別)
¥375
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
圧力配管で使用出来ます。
呼び径
50
ねじの呼び
R2
用途
VPパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法L(mm)
106
寸法d(mm)
48
寸法L1(mm)
23.38
山数
11
寸法a(mm)
15.88
寸法D(mm)
70
寸法B(mm)
70
寸法D1(mm)
59.614
寸法L2(mm)
5
寸法W(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材