TS MVS TS継手バルブソケット(インサート付) 東栄管機 55473679 TS MVS TS継手バルブソケット(インサート付) 東栄管機 55473679

TS継手バルブソケット(インサート付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55473679 品番 TS MVS
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

圧力配管で使用出来ます。

呼び径13 ねじの呼びR 1/2 用途VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット 全長(mm)60 タイプTS 寸法L(mm)60 規格JIS規格 寸法d(mm)13 山数14 外径(Φmm)24 寸法D(mm)24 寸法B(mm)32 JIS規格JIS K 6743 接続ねじ種類R
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする