TS MVS TS継手バルブソケット(インサート付) 東栄管機 55473688 TS MVS TS継手バルブソケット(インサート付) 東栄管機 55473688

TS継手バルブソケット(インサート付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55473688 品番 TS MVS
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

圧力配管で使用出来ます。

呼び径16 ねじの呼びR 1/2 用途VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット 全長(mm)65 タイプTS 寸法L(mm)65 規格JIS規格 寸法d(mm)13 山数14 外径(Φmm)29 寸法D(mm)29 寸法B(mm)34 JIS規格JIS K 6743 接続ねじ種類R
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする