東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
TS継手バルブソケット(インサート付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55473706
品番
TS MVS
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
圧力配管で使用出来ます。
呼び径
25
ねじの呼び
R1
用途
VPパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
全長(mm)
85
タイプ
TS
寸法L(mm)
85
規格
JIS規格
寸法d(mm)
23
山数
11
外径(Φmm)
40
寸法D(mm)
40
寸法B(mm)
50
JIS規格
JIS K 6743
接続ねじ種類
R
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材