TS MVS TS継手バルブソケット(インサート付) 東栄管機 55473724 TS MVS TS継手バルブソケット(インサート付) 東栄管機 55473724

TS継手バルブソケット(インサート付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55473724 品番 TS MVS
参考基準価格(税別)¥4,490 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

圧力配管で使用出来ます。

呼び径40 ねじの呼びR1-1/2 用途VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット 全長(mm)110 タイプTS 寸法L(mm)110 規格JIS規格 寸法d(mm)37 山数11 外径(Φmm)57 寸法D(mm)57 寸法B(mm)67 JIS規格JIS K 6743 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類R
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする