東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
TS継手ユニオンソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55473758
品番
TS US
参考基準価格(税別)
¥78
販売価格(税込)
¥42
販売価格(税別)
¥
38
バスケットに入れる
圧力配管で使用出来ます。
呼び径
13
用途
VPパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ユニオンソケット
寸法L(mm)
80
呼び径(B)
1/2
寸法t(mm)
2.5
寸法D(mm)
18
寸法D1(mm)
23
寸法W(mm)
5
呼び径(A)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材