TS US TS継手ユニオンソケット 東栄管機 55473767 TS US TS継手ユニオンソケット 東栄管機 55473767

TS継手ユニオンソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55473767 品番 TS US
参考基準価格(税別)¥105 販売価格(税込) ¥57
販売価格(税別)
52

圧力配管で使用出来ます。

呼び径20 用途VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ユニオンソケット 寸法L(mm)90 呼び径(B)3/4 寸法t(mm)3 寸法D(mm)26 寸法D1(mm)29.5 寸法W(mm)6 呼び径(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする