協立エアテック
オート型・ラインディフューザー 自動風向可動型 AT-KLS
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
寸法L(mm)
1500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55473802
品番
AT-KLS
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
動力不要(省エネタイプ)メンテナンスフリー。
冷房時水平吹出、暖房時垂直吹出に吹出方向を自動切替。
用途
オフィスビル・病院・学校・ホール等の手作業による風向調整が困難な場所
材質
外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)
寸法L(mm)
1500
寸法W(mm)
(ダクト内寸)46
吹出方向
水平吹出・垂直吹出
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,080
/
税込
¥
11,088
沖縄地方
数量1につき
¥
12,600
/
税込
¥
13,860
離島
数量1につき
¥
12,600
/
税込
¥
13,860