東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
VU継手45°エルボ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55473889
品番
VU 45°L
参考基準価格(税別)
¥93,800
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
排水無圧配管用継手です。
呼び径
400
用途
VUパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法L(mm)
310
寸法Z(mm)
110
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材